ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製旗蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571643
品番
AP-4-3
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途に合わせて折り曲げます。
ピンが抜差しで取付けが簡単です。
真鍮の平ワッシャー付です。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
72
寸法L3(mm)
35
適合扉質量(kg)
25(縦2ケ使用時)
質量(g)
274
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応