ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製平蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571738
品番
F-44-1
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
68
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
適合扉質量(kg)
12(縦2か所使用時)
質量(g)
72.2
用途
各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応