ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製スプリング付蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571817
品番
F-49-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
38
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
26
寸法D(Φmm)
6.5
質量(g)
19.6
RoHS指令(10物質対応)
対応