ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製スプリング付蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571835
品番
F-49-5
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
100
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法P1(mm)
80
寸法P2(mm)
40
寸法P3(mm)
26
寸法P4(mm)
38
寸法D(Φmm)
9.5
寸法d1(Φmm)
5.3
N
8
質量(g)
104.4
RoHS指令(10物質対応)
対応