ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製スプリング付蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571853
品番
F-49-7
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
40
寸法t(mm)
1.5
寸法P1(mm)
40
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
26
寸法P4(mm)
26
寸法D(Φmm)
8.5
寸法d1(Φmm)
4.3
N
6
質量(g)
44.6
RoHS指令(10物質対応)
対応