ホシモト
鉄製3管蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
質量(g)
56.8
187.2
129.6
95.9
85.5
56.8
45.4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75571914
品番
B-50-4
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
75
寸法L3(mm)
35
寸法L4(mm)
20
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
10
寸法D4(Φmm)
9
寸法T(mm)
3
質量(g)
56.8
RoHS指令(10物質対応)
対応