SB-100-5 SUS製3管蝶番 ホシモト 75571984 SB-100-5 SUS製3管蝶番 ホシモト 75571984

SUS製3管蝶番

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75571984 品番 SB-100-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。

材質ステンレス 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)30 寸法L4(mm)15 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)12 寸法D3(Φmm)10 寸法D4(Φmm)9 寸法T(mm)3 質量(g)45.4 用途配電盤・分電盤・その他各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする