ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製角型2管蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75572115
品番
B-70-0
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法L1(mm)
115
寸法L2(mm)
106
寸法L3(mm)
52
寸法L4(mm)
54
寸法D1(Φmm)
10
寸法D2(Φmm)
16
寸法D3(Φmm)
16
寸法□K(mm)
18
寸法T(mm)
3
質量(g)
167.4
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応