ホシモト
ホシモトの 蝶番・ヒンジ
ホシモトの 蝶番
ホシモトの 平蝶番
鉄製角型3管蝶番
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75572167
品番
B-75-2
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
94
寸法L3(mm)
54
寸法L4(mm)
20
寸法D1(Φmm)
8
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
14
寸法□K(mm)
16
寸法T(mm)
3
質量(g)
144.8
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
RoHS指令(10物質対応)
対応