B-80-4 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572219 B-80-4 鉄製ヒンジピン ホシモト 75572219

鉄製ヒンジピン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75572219 品番 B-80-4
販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別)
64

各種サイズをそろえています。

材質 表面処理三価クロメート 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L1(mm)110 寸法T(mm)3 質量(g)46 用途各種蝶番軸等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする