森中製作所
森中製作所の キッチン・調理用品
森中製作所の 保存容器・調味料入れ
森中製作所の キッチンポット
アルミ ステンバンド付 二重保温食缶(中蓋式)Y型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75572625
品番
14L
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
にぎり3ヶ付
質量(kg)
2.75
目盛
有り
寸法(Φ×高さH)(mm)
318×300
板厚(mm)
本体/1.5、外蓋/1.2、内蓋/1