画像準備中

アルミ ステンバンド付 二重保温食缶(中蓋式)Y型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75572641 品番16L
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様にぎり3ヶ付 質量(kg)2.77 目盛有り 寸法(Φ×高さH)(mm)318×310 板厚(mm)本体/1.5、外蓋/1.2、内蓋/1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする