曜日別特売
B-90-3 鉄製カラー・パイプ ホシモト 75572876

 

B-90-3 鉄製カラー・パイプ ホシモト 75572876
B-90-3 鉄製カラー・パイプ ホシモト 75572876

鉄製カラー・パイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)12
寸法L(mm)15
質量(g)10.6
10.6
13.1
15.5
14.1
21.1
24.7
34.7
19
27.7
38.8
50.3
52.1
41
42.7
26.2
69.6
22.8
59.1
48
49.9
30.9
78.4
81.7
31.7
35.6
12.6
28.1
26
33.4
17.1
25.7
32.6
42.8
52.4
内容量1個注文コード75572876品番B-90-3
販売価格(税込)¥44
販売価格(税別)
40

各種サイズをそろえています。

材質寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)5.1寸法L(mm)15質量(g)10.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする