COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75572930 品番 WR-N25-02NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

適合デバイスを取り付けることで、ペルチェ+ファンのW冷却遮熱を得られます。
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを
ペルチェデバイスを首元に2箇所搭載可能。
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果] 材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10% ネイビー サイズL 胸囲(cm)118 肩幅(cm)47 着丈(cm)68 裾廻り(cm)118 デバイスN26-111<15Vセット>、N26-112<28Vセット>
注意
※服地のみの商品です。ご使用の際は適合のデバイスをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする