COOLFIX PLT2 エアーベスト 28Vセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75573036 品番 N25-02NV FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ペルチェ+28V大風量ファンのW冷却遮熱
UVカット加工のウェアで最上級の快適さを
EFウェアに電流を流すと-約20℃冷却するペルチェデバイスを首元に2箇所搭載
身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。
首元から風が通るデザイン
収納できるフック掛け
ファンの落下防止メッシュ
外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果] セット内容服地、ファンセット28V、ペルチェデバイス、ファン/ペルチェ兼用バッテリー28V 材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10% ネイビー サイズXL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 裾廻り(cm)124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする