ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
鉄製カラー・パイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573147
品番
B-90-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
鉄
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法L(mm)
42
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応