昭和商会
昭和商会の 空調・水冷ウェア
昭和商会の アクセサリ 空調ウェア・服
COOLFIX PLT2 15Vデバイスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75573307
品番
N26-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
COOLFIX PLT2ウェア適合の15Vデバイスセット
用途
熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
適合
ウェア:COOLFIX PLT2エアー各種
セット内容
ファンセット15V、ファン専用バッテリー15V(14700mAh)、ペルチェデバイス、ペルチェ専用モバイルバッテリー(10000mAh)
稼働時間(時間)
<ファンセット>15V:約4.5 12V:約5 10V:約8 8V:約14、<ペルチェデバイス>強:約5、中:約6.5時間、弱:約9、ゆらぎ:約6.5