G-POWER ファンセット 15V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75573325 品番N26-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

空調ウェア用ファン

用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 セット内容ファン×2、ファンケーブル 寸法(mm)対応ウェア穴:Φ90 質量(g)80/個 羽根枚数8枚 モーター使用:ブラシレス 寸法(Φ×mm)105×40 適合バッテリーN23-60 適正電圧(V)DC6〜15
注意
※バッテリーは含まれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする