ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
SUS製カラー・パイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573357
品番
SB-90-18
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
ステンレス
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法L(mm)
52
質量(g)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応