ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
鉄製角カラー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573533
品番
B-91-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
各種サイズをそろえています。
材質
鉄
寸法D1(Φmm)
5.1
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
20
質量(g)
17.9
RoHS指令(10物質対応)
対応