SB-91-2-30 SUS製角カラー ホシモト 75573655 SB-91-2-30 SUS製角カラー ホシモト 75573655

SUS製角カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75573655 品番 SB-91-2-30
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

各種サイズをそろえています。

材質ステンレス 寸法D1(Φmm)5.1 寸法K(mm)12 寸法L(mm)30 質量(g)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする