SB-91-6 SUS製角カラー ホシモト 75573716 SB-91-6 SUS製角カラー ホシモト 75573716

SUS製角カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75573716 品番 SB-91-6
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

各種サイズをそろえています。

材質ステンレス 寸法D1(Φmm)8.2 寸法K(mm)16 寸法L(mm)52 質量(g)80.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする