SB-91-7 SUS製角カラー ホシモト 75573725 SB-91-7 SUS製角カラー ホシモト 75573725

SUS製角カラー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75573725 品番 SB-91-7
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

各種サイズをそろえています。

材質ステンレス 寸法D1(Φmm)8.1 寸法K(mm)18 寸法L(mm)20 質量(g)41.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする