ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
配線固定バー(金具)止めネジ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75573926
品番
JB-2-55N
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
穴数
1
寸法H(mm)
55
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
6.1
寸法D2(Φmm)
10
寸法h(mm)
5
質量(g)
37
用途
ラック内の配線の整理・固定用の金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください) ※付属の止めねじを締め付けすぎると、ねじが破損する場合がありますので、ご注意ください。 ※止めねじを取り付ける際には、六角レンチにセットするなどして、脱落・紛失にご注意ください。