ホシモト
配線固定バー(金具)止めネジ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
10.1
6.1
8.1
10.1
寸法L(mm)
25
20
25
質量(g)
41
26
37
44
60
95
39
55
66
91
143
41
57
68
93
145
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75574014
品番
JB-4-30-2N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。
用途
ラック内の配線の整理・固定用の金具
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
穴数
2
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
10.1
寸法D2(Φmm)
14
寸法h(mm)
7
質量(g)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください) ※付属の止めねじを締め付けすぎると、ねじが破損する場合がありますので、ご注意ください。 ※止めねじを取り付ける際には、六角レンチにセットするなどして、脱落・紛失にご注意ください。