曜日別特売
JB-4-70-2N 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト 75574039

 

JB-4-70-2N 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト 75574039
JB-4-70-2N 配線固定バー(金具)止めネジ付 ホシモト 75574039

配線固定バー(金具)止めネジ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)10.1
寸法L(mm)25
質量(g)68
内容量1個注文コード75574039品番JB-4-70-2N
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。

用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質表面処理三価クロメート穴数2寸法H(mm)70寸法L(mm)25寸法D1(Φmm)10.1寸法D2(Φmm)14寸法h(mm)7質量(g)68RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください) ※付属の止めねじを締め付けすぎると、ねじが破損する場合がありますので、ご注意ください。 ※止めねじを取り付ける際には、六角レンチにセットするなどして、脱落・紛失にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする