ホシモト
ホシモトの 扉部品
ホシモトの 扉・外装部品その他
配線固定バー(中間金具)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75574109
品番
JB-2-180M
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
穴数
1
寸法H(mm)
180
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
6.1
寸法h(mm)
5
質量(g)
92
用途
ラック内の配線の整理・固定用の中間金具
RoHS指令(10物質対応)
対応