ホシモト
配線固定バー(中間金具)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
8.1
6.1
8.1
10.1
寸法L(mm)
25
20
25
質量(g)
85
21
33
40
56
92
32
50
61
85
139
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75574145
品番
JB-3-105-2M
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169円となります。
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。
用途
ラック内の配線の整理・固定用の中間金具
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
穴数
2
寸法H(mm)
105
寸法L(mm)
25
寸法D1(Φmm)
8.1
寸法h(mm)
6
質量(g)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応