メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
RIDER2.1 LOW H&L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
注文コード
75574366
品番
64.401.0
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
PUMA SAFETY日本限定モデルのスタンダードともいうべきRIDERのニューモデル。静電帯電防止機能を搭載し、さらなる安心をワークシーンにプラス。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:人工皮革 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
ブラック
サイズ(cm)
23
足幅
3E