メイン1

RIDER2.1 LOW H&L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード75574409 品番64.401.0
販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000
この商品はサイズ12種類から選べます 他の種類を見る

PUMA SAFETY日本限定モデルのスタンダードともいうべきRIDERのニューモデル。静電帯電防止機能を搭載し、さらなる安心をワークシーンにプラス。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 材質アッパー:人工皮革 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂 ブラック サイズ(cm)25 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする