メイン1

SPRINT2.1 DISC LOW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)28 オリーブ 注文コード75574540 品番64.402.0
販売価格(税込) ¥15,400
販売価格(税別)
14,000
この商品はサイズ・色12種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に優れたメッシュアッパーのSPRINT1.0をアップデート。「DISCレーシングシステム」を搭載し、進化したデザインが軽快な足元をよりスタイリッシュに。

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業 材質アッパー:合成繊維 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂 オリーブ サイズ(cm)28 足幅3E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする