メイン1
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
PUMA SAFETY(プーマセーフティ)の プロテクティブスニーカー
SPRINT2.1 DISC LOW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
ブラック&ホワイト
注文コード
75574585
品番
64.403.0
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れたメッシュアッパーのSPRINT1.0をアップデート。「DISCレーシングシステム」を搭載し、進化したデザインが軽快な足元をよりスタイリッシュに。
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質
アッパー:合成繊維 ソール:合成底 先芯:グラスファイバー強化合成樹脂
色
ブラック&ホワイト
サイズ(cm)
27
足幅
3E