曜日別特売
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755

商品画像

ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755
ESC-26U KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進 75576755

KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75576755
品番
ESC-26U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機
部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!

用途
雑草の草刈り
質量(kg)
5.4
燃料タンク容量(L)
0.45
関連資料:(2.73MB)

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75576755
2026-09-01
用途: 遊休地の草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

電源の無い遊休地の草刈りをするために、エンジン式を購入。廉価でありながら、何の問題もなくしっかりと働いてくれています。

2026-06-26
用途: 庭の草刈り
アー・ヴァン 様(製造業)

組み立てるのに若干苦労しました 使いかっては良いですね 
取り付け方が甘いのか 作業中に刃の部分の振動が気になります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする