1540 ストレッチ素材長袖つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75578975 品番 1540
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スタイリッシュなシルエット&デザインのストレッチ素材つなぎ。
シルエットが綺麗な左胸隠しポケットや作業性を高めるカフスフリー機能でカフスボタンを閉じたまま袖の引き上げ可能。
ファスナーはすべて表面にでないデザインで耐久性の高いドット釦仕様。

ネイビー 種別長袖つなぎ 機能ストレッチ 混率(%)綿66、ポリエステル37 サイズLL 袖丈長袖 適応身長(cm)175 着丈(cm)57 裄丈(cm)86 胸囲(cm)122 ウエスト(cm)94 股下(cm)78 生地厚(mm)0.34 質量(g)650(Lサイズ計測) 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場 仕様スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」/伸長率16%ストレッチ素材/マジックテープ不使用/袖上げラクラク「カフスフリー機能」/両胸ポケット(縦ファスナー)/左腕ペン差し/右脚ポケット付/後ろ衿下・ヨーク部分反射ニット
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする