色ネイビー
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
混率(%)綿66、ポリエステル38
サイズ3L
袖丈長袖
適応身長(cm)180
着丈(cm)59
裄丈(cm)89
胸囲(cm)126
ウエスト(cm)98
股下(cm)80
生地厚(mm)0.34
質量(g)650(Lサイズ計測)
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場
仕様スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」/伸長率17%ストレッチ素材/マジックテープ不使用/袖上げラクラク「カフスフリー機能」/両胸ポケット(縦ファスナー)/左腕ペン差し/右脚ポケット付/後ろ衿下・ヨーク部分反射ニット