色モクグレー
種別長袖つなぎ
機能ストレッチ
混率(%)綿66、ポリエステル60
サイズBLL
袖丈長袖
適応身長(cm)175
着丈(cm)58
裄丈(cm)88
胸囲(cm)130
ウエスト(cm)120
股下(cm)78
目付(g/m2)155
生地厚(mm)0.34
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場
仕様スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」/伸長率19%ストレッチ素材/マジックテープ不使用/袖上げラクラク「カフスフリー機能」/両胸ポケット(縦ファスナー)/左腕ペン差し/右脚ポケット付/後ろ衿下・ヨーク部分反射ニット