911 綿100%長袖つなぎ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75579255 品番 911
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

快適な着心地のコットン100%素材でハードワークにも最適な優れた防縮性&耐久性アイテム。
耐洗濯性に優れたプラスティック釦採用。

ブルー 種別長袖つなぎ 機能防縮性、耐久性 混率(%)綿100 サイズ3L 袖丈長袖 適応身長(cm)180 着丈(cm)54 肩幅(cm)54 胸囲(cm)126 ウエスト(cm)94 股下(cm)80 目付(g/m2)200 生地厚(mm)0.4 用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場 仕様腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、左右ポケットファスナー付(右胸タテファスナー・左胸横ファスナー)、全てプラスティック釦採用(マジックテープ不使用)、左腕ペン差し
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする