色ブルー
種別長袖つなぎ
機能防縮性、耐久性
混率(%)綿100
サイズBLL
袖丈長袖
適応身長(cm)175
着丈(cm)53
肩幅(cm)56
胸囲(cm)130
ウエスト(cm)120
股下(cm)78
目付(g/m2)200
生地厚(mm)0.4
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場
仕様腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、左右ポケットファスナー付(右胸タテファスナー・左胸横ファスナー)、全てプラスティック釦採用(マジックテープ不使用)、左腕ペン差し