ROUND ONI
911 綿100%長袖つなぎ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
カーキグリーン
ブルー
カーキグリーン
スチール
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75579334
品番
911
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
快適な着心地のコットン100%素材でハードワークにも最適な優れた防縮性&耐久性アイテム。
耐洗濯性に優れたプラスティック釦採用。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場
色
カーキグリーン
種別
長袖つなぎ
機能
防縮性、耐久性
混率(%)
綿100
サイズ
L
袖丈
長袖
適応身長(cm)
170
着丈(cm)
50
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
86
股下(cm)
76
目付(g/m
2
)
200
生地厚(mm)
0.4
仕様
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、左右ポケットファスナー付(右胸タテファスナー・左胸横ファスナー)、全てプラスティック釦採用(マジックテープ不使用)、左腕ペン差し
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。