色カーキグリーン
種別長袖つなぎ
機能防縮性、耐久性
混率(%)綿100
サイズ5L
袖丈長袖
適応身長(cm)190
着丈(cm)58
肩幅(cm)58
胸囲(cm)134
ウエスト(cm)102
股下(cm)84
目付(g/m2)200
生地厚(mm)0.4
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場
仕様腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、スムーズな腕の動きが可能な「アームフリー機能」、左右ポケットファスナー付(右胸タテファスナー・左胸横ファスナー)、全てプラスティック釦採用(マジックテープ不使用)、左腕ペン差し