work time
work timeの 腰袋/工具差し/携帯ケース
work timeの 工具差し
work timeの ツールホルダー用 工具差し
ツールケース4丁差 迷彩
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75579623
品番
KNR-85MBK
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
正面1段、2段目は、ポケット入口際の折りかえりがないので引っかかりによる傷を防止します。
ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。4丁差ともに、貫通タイプです。
材質
【生地】ポリエステル【金具】スチール
色
ブラック
寸法(cm)
26×12×7
本体質量(g)
130