サポートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75579806 品番KNT-100
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

背面通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。
装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。
スライド式ベルト通し(左右各1ヵ所)。
ベルト通しは約20cmスライド移動します。
50mmまでのベルトに対応。
D管リング付き中央、左右の5か所サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。

寸法(cm)80×12×3 本体質量(g)450 材質【生地】レザー、ポリプロピレン、人工皮革【金具】スチール ブラック 長さ(cm)80 幅(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする