FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の その他バッグ
ガゼルシューズケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75579858
品番
G-700
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ミッドカットのシューズまで収納可能な少し大きめのシューズケース。
色
レッド
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
21×34×15
容量(L)
10
質量(g)
175