ガゼルDパック

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75579894 品番 G-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

たっぷり入って収納しやすいボックス型。
背面部とS型ストラップはクッション素材で疲れにくい。
正面に大判ファスナーポケットが1つ、内側にはオープンポケット、左右両側にもオープンポケットが付いています。

グレーデジカモ 特性クッション性 混率(%)ポリエステル100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×29.5×13.5 容量(L)18.3 質量(g)519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
日常使い
その他業種

模様になっているはずの部分は黒、白いアクセントカラーの部分に模様、前面のマークは小さくなっています。
見た目全然違うし、肩の縫製が甘く一週間で切れてしまいました。

対象商品:
75579885
2025-07-02
用途:
日常使い
その他業種

値段なりに薄い、写真と模様が違う、縫製があまい、ファスナーの滑りが悪く引っかかる感じがする、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする