FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボディバッグ
ガゼルボディバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75579903
品番
G-603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さめなのに大容量!前面にオープンポケットと縦向きファスナーポケット。
本体も2ルームに分かれていてたくさん収納可能。内側の前と背にオープンポケット。
色
ベージュデジカモ
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×16×13.5
容量(L)
5.2
質量(g)
263