FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボディバッグ
ガゼルボディバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75579919
品番
G-603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さめなのに大容量!前面にオープンポケットと縦向きファスナーポケット。
本体も2ルームに分かれていてたくさん収納可能。内側の前と背にオープンポケット。
色
グレーデジカモ
混率(%)
ポリエステル100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×16×13.5
容量(L)
5.2
質量(g)
263