FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 軍手
FUKUTOKU(福徳産業)の すべり止め軍手
サイクロンラフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
75579937
品番
#773
参考基準価格(税別)
¥285
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
握る、持つ、掴む作業がとってもスムーズ!サイクロン状に配置されたブロック型滑り止めが異次元のグリップ力を発揮!超薄手&超グリップ手袋。
サイズ
L
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ナイロン
色
赤
質量(g)
34
質量(g/ダース)
408
ゲージ数
15
機能
薄手
入数(双)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応