ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の シャツ・インナー
ディックコーポレーション (DIC)の 靴下
IMPACT LOCK ハイゲージ先丸アンクル 3P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
75580899
品番
CA-047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ハイゲージ編み
耐久性6倍
吸収性30倍
ズレ軽減サポート
履き心地工場!
色
グレー/レッド、ブラック、ネイビー
材質
綿・ナイロン・他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
3
特性
耐久性
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
13
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください
※混色物は摩擦、汗、雨、洗濯などによる色移りにご注意ください
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい