ディックコーポレーション (DIC)
ディックコーポレーション (DIC)の シャツ・インナー
ディックコーポレーション (DIC)の 靴下
バルキーソックス 先丸 2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2足)
注文コード
75580917
品番
CA-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,749
販売価格(税別)
¥
1,590
バスケットに入れる
太い糸で足全体を包む
ウールの混率アップ!安全靴にも最適
色
ブラック/グレー/ホワイト
材質
ウール・他
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
通常
入数
2
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
26
注意
※体質により、かゆみ・かぶれ等、異常を感じた場合はご使用をおやめください
※混色物は摩擦、汗、雨、洗濯などによる色移りにご注意ください
※タンブラー乾燥はお避け下さい
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい