G-100 草刈フェイスカバー ディックコーポレーション (DIC) 75581039 G-100 草刈フェイスカバー ディックコーポレーション (DIC) 75581039 G-100 草刈フェイスカバー ディックコーポレーション (DIC) 75581039 G-100 草刈フェイスカバー ディックコーポレーション (DIC) 75581039

草刈フェイスカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75581039 品番G-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ポリカーボネイト製レンズで環境に優しく衝撃・キズに強い。
ハリのあるメッシュで飛んでくる草からガード。
キャップの上からかぶれる大きめバイザーです。

材質(レンズ)ポリカーボネイト(ハードコート) サイズフリー グリーン 形状防災面 用途草刈り作業、除草作業等 仕様耐衝撃性、耐傷性 材質バイザー:ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メッシュ)ナイロン
注意
※この商品は顔や頭を害虫から保護するものではありません
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、蜂などの人体に大きな影響を及ぼす恐れのある虫への防虫対策としては、ご使用にならないで下さい
※ご使用の際は首周りに隙間ができないようにしてご使用ください
※鋭利なものに触れるとネットが破ける恐れがございます
※熱に弱いため、火気には近づけないで下さい
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※長時間のご使用により異常を感じられた場合はご使用をおやめください
※強く折り曲げるとレンズが変形しますのでご注意ください
※寒冷時、素材の特性上レンズが割れやすくなりますのでご注意ください
※直接太陽を見ないで下さい
※水や汗に濡れたまま放置するとカビや色落ちの原因になります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする